Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO RC0201FR-071KP DICKSCH.WIDERSTAND 1KOHM 1% 0.05W SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3993451
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0201FR-071KP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0201 [Metrisch 0603]
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 25 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Produktbreite: 0.3 mm
  • Produktlänge: 0.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 1 kohm
  • Produktpalette: RC_P Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/°C
  • Nennleistung: 50 mW
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, YAGEO, RC0201FR-071KP, 3993451, 399-3451
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00917*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,07407*
    € 0,08814
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,04331*
    € 0,05154
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0261*
    € 0,03106
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,02573*
    € 0,03062
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,02161*
    € 0,02572
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,01617*
    € 0,01924
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,01206*
    € 0,01435
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,01193*
    € 0,0142
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0118*
    € 0,01404
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00917*
    € 0,01091
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.