Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO RC0805FR-0722KP DICKSCH.WIDERSTAND 22KOHM 1% 0.125W SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3993487
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0805FR-0722KP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: RC_P Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 125 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 150 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 22 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, YAGEO, RC0805FR-0722KP, 3993487, 399-3487
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00834*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,06516*
    € 0,07754
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,03475*
    € 0,04135
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,02431*
    € 0,02893
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01715*
    € 0,02041
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,01596*
    € 0,01899
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,01337*
    € 0,01591
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,01267*
    € 0,01508
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,01163*
    € 0,01384
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0106*
    € 0,01261
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00834*
    € 0,00992
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.