Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP009883 GEHÄUSE, ABS, 171MM X 121MM X 80MM, GRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3993749
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP009883
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
abs-gehäuse
Produktpalette: -
  • Außenhöhe - imperial: 3.15 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 121 mm
  • Außentiefe - metrisch: 171 mm
  • Gehäusefarbe: Grau
  • Gehäusetyp: Mehrzweckgehäuse
  • IP-Schutzart: IP68
  • Außenbreite - Zoll: 4.76 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 6.73 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 80 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: ABS
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kunststoffgehäuse, Racks, Schränke, MULTICOMP PRO, MP009883, 3993749, 399-3749
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 13,90*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,48*
    € 26,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,80*
    € 25,94
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 20,39*
    € 24,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,24*
    € 22,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,49*
    € 20,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,06*
    € 20,30
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,90*
    € 16,54
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.