Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP009898 GEHÄUSE, PC, 115MM X 90MM X 80MM, GRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3993766
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP009898
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Racks
Schränke
Produktpalette: -
  • Außenhöhe - imperial: 3.15 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 90 mm
  • Außentiefe - metrisch: 115 mm
  • Gehäusefarbe: Hellgrau
  • Gehäusetyp: Wandmontage
  • IP-Schutzart: IP68
  • Außenbreite - Zoll: 3.54 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 4.53 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 80 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Polycarbonat
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP PRO, MP009898, 3993766, 399-3766
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,17*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,61*
    € 19,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,55*
    € 19,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,37*
    € 17,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,91*
    € 16,55
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 13,06*
    € 15,54
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,72*
    € 15,14
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,17*
    € 12,10
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.