Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHMERSAL BNS303-11ZG-3M SICHERHEITSSCHALTER, CODED MAGNETIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3993796
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     BNS303-11ZG-3M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
mechanischer sicherheitsschalter sc...
mechanischer sicherheitsschalter
Kontaktkonfiguration: SPST-NO, SPST-NC
  • IP-Schutzart: -
  • Produktpalette: BNS303
  • DC-Kontaktstrom, max.: 250 mA
  • Schalteranschlüsse: Anschlussdrähte
  • AC-Kontaktspannung, max.: 100 V
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • AC-Kontaktstrom, max.: 250 mA
  • DC-Kontaktspannung, max.: 100 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Sicherheitsschalter, Sicherheitszuhaltungen, Steueranlagen, SCHMERSAL, BNS303-11ZG-3M, 3993796, 399-3796
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 82,19*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 131,69*
    € 156,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 129,02*
    € 153,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 99,67*
    € 118,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 92,68*
    € 110,29
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 82,19*
    € 97,81
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.