Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADVANTECH BB-485OP ISOLATOR, AUSGANG, RS-422/485, 96-264VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3994769
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     BB-485OP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausgangstrenner
Automatisierung
Prozesssteuerung
Signalaufbereitung
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 264 VAC
  • Stromverbrauch: 1 W
  • Signalaufbereiterausgang: RS-422 / RS-485
  • Signalaufbereitereingang: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Ausgangskanäle: -
  • Versorgungsspannung, min.: 96 VAC
  • Genauigkeit: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: ADVANTECH, BB-485OP, 3994769, 399-4769
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 130,14*
    € 170,76*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 253,04*
    € 310,15*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 310,15*
    € 369,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 309,89*
    € 368,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 279,43*
    € 332,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 269,74*
    € 320,99
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 253,04*
    € 301,12
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.