Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP010067 BATTERIEHALTER, 4XAA, 150MM, SCHALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3994856
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP010067
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter
Batteriehaltermontage: Schraubbefestigung
  • Produktpalette: MP Waterproof Battery Holders
  • Passende Batterie-/Akkugröße: AA
  • Anzahl der Akkus: 4
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Akku-, Akkus, Batterien, Ladegeräte, MULTICOMP PRO, MP010067, 3994856, 399-4856
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,01*
      
    Preis gilt ab 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,36*
    € 6,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,87*
    € 5,80
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,49*
    € 5,34
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,16*
    € 4,95
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,00*
    € 4,76
    pro Stück
    ab 75 Stück
    € 3,16*
    € 3,76
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,15*
    € 3,75
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 2,89*
    € 3,44
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,63*
    € 3,13
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,50*
    € 2,98
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 2,01*
    € 2,39
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.