Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP010028 LEISTUNGSRELAIS, 2CO, 30V DC, 10A, STECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3994865
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP010028
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 12v
leistungsrelais
Kontaktkonfiguration: 2CO
  • Kontaktspannung V DC: 30 V
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • Spulentyp: DC
  • Spulenwiderstand: 180 ohm
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Silberlegierung
  • Relaismontage: Steckmontage
  • Relaisanschlüsse: Steckbar
  • Spulenspannung: 12 VDC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktstrom: 10 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, MULTICOMP PRO, MP010028, 3994865, 399-4865
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,62*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,89*
    € 9,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,31*
    € 7,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,26*
    € 6,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,98*
    € 4,74
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,59*
    € 4,27
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,41*
    € 4,06
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,23*
    € 3,84
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,62*
    € 3,12
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.