Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 0466001.NRHF SMD-SICHERUNG, FLINK, 1A, 63V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3995114
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0466001.NRHF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Nennspannung V AC: 63 VAC
  • Produktpalette: 466 Series
  • Schaltvermögen DC-Strom: 50 A
  • Bauform - Sicherung: 1206 [Metrisch: 3216]
  • Sicherungsstrom: 1 A
  • Auslöseverhalten: Sehr flink
  • Nennspannung, V DC: 63 VDC
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Schaltvermögen AC-Strom: 50 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, SMD-Sicherung, wickmann feinsicherung, feinsicherung, feinsicherung superflink, Schaltungsschutz, Sicherungen, SMD-Sicherungen, LITTELFUSE, 0466001.NRHF, 3995114, 399-5114
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5000
    Frei Haus
    ab € 0,60*
    € 0,73*
    Lager 139
    7616
    10
    € 14,99*
    ab € 0,404*
    € 1,111*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,111*
    € 1,32209
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,041*
    € 1,23879
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,935*
    € 1,11265
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,905*
    € 1,07695
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,724*
    € 0,86156
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,598*
    € 0,71162
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,586*
    € 0,69734
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,549*
    € 0,65331
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,521*
    € 0,61999
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,484*
    € 0,57596
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,404*
    € 0,48076
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,11* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.