Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC HG-C1030 LASERSENSOR, NPN, 0-5V, 30MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3995274
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     HG-C1030
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Laser Sensor
laser sensor
Produktpalette: HG-C Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 12 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 24 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 30 mm
  • Sensorausgang: NPN
  • Ausgangsstrom: 50 mA
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Laserlichtschranken, Lichtsensoren, optoelektronische, Sensoren, Wandler, PANASONIC, HG-C1030, 3995274, 399-5274
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 376,17*
    € 443,09*
    24 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 386,84*
    € 443,10*
    Frei Haus
    ab € 396,10*
    € 466,55*
    Frei Haus
    ab € 399,19*
    € 484,40*
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 417,22*
    € 717,75*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 717,75*
    € 854,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 697,91*
    € 830,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 588,94*
    € 700,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 480,82*
    € 572,18
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 431,08*
    € 512,99
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 417,22*
    € 496,49
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    8399875
    ab € 65,46*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.