Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC BE-A301 OPTISCHER SENSOR, LUFTBLASEN, 3MM, NPN


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3995280
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     BE-A301
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotosensor
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf
Optoelektronischer Sensor
Durchflussrate, max.: -
  • Produktpalette: BE-A Series
  • Durchflussrate, min.: -
  • Versorgungsspannung, max.: 24 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Versorgungsspannung, min.: 5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: fotosensor, Durchflusssensoren, Flüssigkeiten, Sensoren, Wandler, PANASONIC, BE-A301, 3995280, 399-5280
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    45 Tage
    nicht lagernd
    pro Stück
    € 4,45*
    ab € 76,92*
    € 98,30*
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 75,33*
    € 101,77*
    Lager 139
    49
    pro Paket
    Frei Haus
    ab € 117,02*
    € 153,11*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 153,11*
    € 182,20
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 151,94*
    € 180,81
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 134,10*
    € 159,58
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 128,45*
    € 152,86
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 117,02*
    € 139,25
    pro Paket
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 117,02* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.