Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Buchsengehäuse
>
Artikel
MULTICOMP PRO MP010109 BUCHSENGEHÄUSE, 5POS, 1REIHE, 3.5MM
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3995307
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
MP010109
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse 5-polig
buchsengehäuse
Produktpalette:
MP 3.5MM WTB
Anzahl der Positionen:
5 -polig
Rastermaß:
3.5 mm
Zur Verwendung mit:
Crimpbare Kontakte der Produktreihe MP 3.5MM WTB von Multicomp Pro
Ausführung:
Buchse
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
RoHS konform: Ja
... >
Steckverbinder
>
Stift- und Buchsensteckverbinder & Bauteile
>
Gehäuse für Stift- & Buchsensteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Bauteile
,
Buchsensteckverbinder
,
Gehäuse
,
Steckverbinder
,
Stift
,
MULTICOMP PRO
,
MP010109
,
3995307
,
399-5307
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,302*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,007*
€ 1,19833
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,534*
€ 0,63546
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,432*
€ 0,51408
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,382*
€ 0,45458
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,372*
€ 0,44268
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,302*
€ 0,35938
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen