Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Buchsengehäuse
>
Artikel
MULTICOMP PRO MP010111 BUCHSENGEHÄUSE, 7POS, 1REIHE, 3.5MM
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3995309
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
MP010111
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse 7 pol
buchsengehäuse
Rastermaß:
3.5 mm
Zur Verwendung mit:
Crimpbare Kontakte der Produktreihe MP 3.5MM WTB von Multicomp Pro
Produktpalette:
MP 3.5MM WTB
Anzahl der Positionen:
7 -polig
Ausführung:
Buchse
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
RoHS konform: Ja
... >
Steckverbinder
>
Stift- und Buchsensteckverbinder & Bauteile
>
Gehäuse für Stift- & Buchsensteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Bauteile
,
Buchsensteckverbinder
,
Gehäuse
,
Steckverbinder
,
Stift
,
MULTICOMP PRO
,
MP010111
,
3995309
,
399-5309
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,43*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,404*
€ 1,67076
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,897*
€ 1,06743
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,714*
€ 0,84966
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen