Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 219659-1144 KONF. KABEL 14P BUCHSE/FR. ENDE 600MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3995395
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     219659-1144
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse molex
buchsengehäuse
buchsengehäuse 14 pol
Drahtdurchmesser: 22 AWG
  • Kabellänge - Imperial: 23.6 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 600 mm
  • Produktpalette: C-Grid III OTS 219659 Series
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Rastermaß des Steckverbinders: 2.54 mm
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: C-Grid III-Buchse auf freies Ende
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihen
  • Anzahl der Positionen: 14 -polig
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Wire-To-Board, MOLEX, 219659-1144, 3995395, 399-5395
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,68*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,47*
    € 24,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,39*
    € 24,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,77*
    € 22,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,76*
    € 18,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,28*
    € 18,18
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,95*
    € 17,79
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,14*
    € 14,45
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,05*
    € 14,34
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,97*
    € 14,24
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,68*
    € 11,52
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.