Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP010161 D-SUB-STECKER, 9POS, DE, LÖTKELCH


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3995682
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP010161
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
sub-d steckverbinder 9polig stecker
d-sub steckverbinder
D-Sub-Steckverbinder: Standard
  • Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: MCP D-SUB Kits
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • D-Sub-Gehäusegröße: DE
  • Kontaktanschluss: Lötkelch
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Kontakte: 9 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 9 pol, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, MULTICOMP PRO, MP010161, 3995682, 399-5682
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,65*
      
    Preis gilt ab 15.000 Sätze
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 1,65* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 4,12*
    € 4,90
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 3,20*
    € 3,81
    pro Satz
    ab 20 Sätze
    € 3,09*
    € 3,68
    pro Satz
    ab 25 Sätze
    € 2,68*
    € 3,19
    pro Satz
    ab 50 Sätze
    € 2,29*
    € 2,73
    pro Satz
    ab 100 Sätze
    € 2,06*
    € 2,45
    pro Satz
    ab 15000 Sätze
    € 1,65*
    € 1,96
    pro Satz
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.