Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC PM2-LH10-C1 OPTOELEKTRISCHER SENSOR, 8MM, NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3995750
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     PM2-LH10-C1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotosensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Optische Sensorköpfe
Produktpalette: PM2 Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 5 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 24 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 8 mm
  • Sensorausgang: NPN
  • Ausgangsstrom: 100 mA
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Näherungsschalter optisch, optischer Näherungsschalter, optischer Näherungssensor, fotosensor, Gabellichtschranken, Lichtschranken, Lichtsensoren, Optische, optoelektronische, Sensoren, Wandler, PANASONIC, PM2-LH10-C1, 3995750, 399-5750
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 44,59*
    € 60,46*
    € 6,90*
    ab € 41,18*
    € 61,50*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 58,75*
    € 125,53*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 125,53*
    € 149,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 123,60*
    € 147,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 104,04*
    € 123,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 82,90*
    € 98,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 79,50*
    € 94,61
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 71,97*
    € 85,64
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 66,87*
    € 79,58
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 62,73*
    € 74,65
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 58,75*
    € 69,91
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    8086627
    ab € 130,29*
    Zubehör
    RS Pro
    8399875
    ab € 65,42*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.