Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE LSIC2SD065D10A SIC-SCHOTTKY-DIODE, 650V, 27A, TO-263


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3996576
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     LSIC2SD065D10A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 650 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 27 A
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pins
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: To Be Advised
  • Kapazitive Gesamtladung: 30 nC
  • Bauform - Diode: TO-263 (D2PAK)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, auf, Dioden, Schottky-Dioden, Siliziumkarbid-Basis, Thyristoren, Transistoren, LITTELFUSE, LSIC2SD065D10A, 3996576, 399-6576
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,79*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,00*
    € 9,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,24*
    € 8,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,32*
    € 7,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,91*
    € 7,03
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,31*
    € 6,32
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,82*
    € 5,74
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,73*
    € 5,63
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,79*
    € 4,51
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.