Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE IXTA86N20X4 MOSFET, N-KANAL, 200V, 86A, TO-263


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3996612
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     IXTA86N20X4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.013 ohm
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Bauform - Transistor: TO-263
  • Dauer-Drainstrom Id: 86 A
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Drain-Source-Spannung Vds: 200 V
  • Verlustleistung: 300 W
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 4.5 V
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, LITTELFUSE, IXTA86N20X4, 3996612, 399-6612
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,27*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,00*
    € 16,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,85*
    € 16,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,32*
    € 14,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,68*
    € 12,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,53*
    € 12,53
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,83*
    € 11,70
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,11*
    € 10,84
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,93*
    € 10,63
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,27*
    € 8,65
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.