Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE SMF188A TVS-DIODE, UNIDIR, 188V, 200W, SOD-123FL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3996923
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMF188A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Spitzenimpulsverlustleistung: 200 W
  • Produktpalette: SMF Series
  • Sperrspannung: 188 V
  • Klemmspannung, max.: 304 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 209 V
  • Durchbruchspannung, max.: 231 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Bauform - Diode: SOD-123FL
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, suppressordiode littlefuse, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, LITTELFUSE, SMF188A, 3996923, 399-6923
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,17*
    € 0,21*
    Lager 139
    5460
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0959*
    € 0,2837*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,116*
    € 1,032*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2837*
    € 0,3376
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2476*
    € 0,29464
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2149*
    € 0,25573
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1774*
    € 0,21111
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1448*
    € 0,17231
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1278*
    € 0,15208
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1232*
    € 0,14661
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0959*
    € 0,11412
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,4185* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.