Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE S602CSRP THYRISTOR, 1.5A, 600V, COMPACK-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3997044
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     S602CSRP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
littlefuse thyristor
thyristor
Nicht periodischer Spitzen-Stoßstrom: 16 A
  • Haltestrom, max.: 5 mA
  • Produktpalette: Sx02CSx Series
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Bauform - Thyristor: Compack
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 600 V
  • Zündstrom, max.: 200 µA
  • RMS-Durchlassstrom: 1.5 A
  • Thyristormontage: Oberflächenmontage
  • Betriebstemperatur, max.: 110 °C
  • Durchlassstrom, durchschnittlich: 950 mA
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Zündspannung, max.: 800 mV
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, SCR, Thyristoren, Transistoren, LITTELFUSE, S602CSRP, 3997044, 399-7044
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2500
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,144*
    € 0,622*
    500
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,87*
    € 1,02*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,622*
    € 0,74018
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,541*
    € 0,64379
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,519*
    € 0,61761
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,362*
    € 0,43078
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,331*
    € 0,39389
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,25*
    € 0,2975
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,185*
    € 0,22015
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,181*
    € 0,21539
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,144*
    € 0,17136
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,11* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.