Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE S802ECS THYRISTOR, 1.5A, 800V, TO-92-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3997047
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     S802ECS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
littlefuse thyristor
thyristor
Nicht periodischer Spitzen-Stoßstrom: 20 A
  • Haltestrom, max.: 3 mA
  • Produktpalette: S802xSx EV Series
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Bauform - Thyristor: TO-92
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 800 V
  • Zündstrom, max.: 100 µA
  • RMS-Durchlassstrom: 1.5 A
  • Thyristormontage: Durchsteckmontage
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Durchlassstrom, durchschnittlich: 900 mA
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Zündspannung, max.: 800 mV
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, SCR, Thyristoren, Transistoren, LITTELFUSE, S802ECS, 3997047, 399-7047
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,255*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,732*
    € 0,87108
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,639*
    € 0,76041
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,559*
    € 0,66521
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,392*
    € 0,46648
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,337*
    € 0,40103
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,31*
    € 0,3689
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,295*
    € 0,35105
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,255*
    € 0,30345
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.