Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE SJ6008D1RP THYRISTOR, 8A, 600V, DPAK-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3997062
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SJ6008D1RP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
Nicht periodischer Spitzen-Stoßstrom: 83 A
  • Haltestrom, max.: 20 mA
  • Produktpalette: SJxx08xx Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Bauform - Thyristor: TO-252 (DPAK)
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 600 V
  • Zündstrom, max.: 6 mA
  • Thyristormontage: Oberflächenmontage
  • RMS-Durchlassstrom: 8 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Durchlassstrom, durchschnittlich: 5.1 A
  • Zündspannung, max.: 1.5 V
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, SCR, Thyristoren, Transistoren, LITTELFUSE, SJ6008D1RP, 3997062, 399-7062
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,765*
      
    Preis gilt ab 20.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,205*
    € 1,43395
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,135*
    € 1,35065
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,085*
    € 1,29115
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,995*
    € 1,18405
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,975*
    € 1,16025
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,765*
    € 0,91035
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.