Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE SJ6012V1TP THYRISTOR, 12A, 600V, TO-251-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3997072
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SJ6012V1TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
Nicht periodischer Spitzen-Stoßstrom: 100 A
  • Haltestrom, max.: 15 mA
  • Produktpalette: SJxx12xx Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Bauform - Thyristor: TO-251
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 600 V
  • Zündstrom, max.: 6 mA
  • RMS-Durchlassstrom: 12 A
  • Thyristormontage: Durchsteckmontage
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Durchlassstrom, durchschnittlich: 7.6 A
  • Zündspannung, max.: 1.5 V
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, SCR, Thyristoren, Transistoren, LITTELFUSE, SJ6012V1TP, 3997072, 399-7072
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,897*
      
    Preis gilt ab 20.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,78*
    € 3,3082
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,22*
    € 2,6418
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,97*
    € 2,3443
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,55*
    € 1,8445
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,53*
    € 1,8207
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,28*
    € 1,5232
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,097*
    € 1,30543
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,897*
    € 1,06743
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.