Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANYO DENKI 9RA1224P1K001 LÜFTER AXIAL 120MM X 120MM X 38MM, 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3997499
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9RA1224P1K001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: San Ace 120 9RA Series
  • Art des Lagers: -
  • Nennstrom: 480 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 50 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 4.5 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 158 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 4700 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 11.5 W
  • Stromanschluss: 4 Anschlussdrähte, PWM-Steuerung, Sensorausgang
  • Außentiefe: 38 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Rahmengröße: 120 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter 24v, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, SANYO DENKI, 9RA1224P1K001, 3997499, 399-7499
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 28,76*
    € 49,98*
    Lager 139
    10
    € 14,99*
    ab € 49,01*
    € 89,47*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 89,47*
    € 106,47
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 87,73*
    € 104,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 70,72*
    € 84,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 60,03*
    € 71,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 57,72*
    € 68,69
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 49,01*
    € 58,32
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.