Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANYO DENKI 9RA1212H1001 LÜFTER AXIAL 120MM X 120MM X 38MM, 12VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3997502
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9RA1212H1001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: San Ace 120 9RA Series
  • Art des Lagers: -
  • Nennstrom: 250 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 37 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 2.8 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 99 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 3000 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 3 W
  • Stromanschluss: 4 Anschlussdrähte, Sensorausgang
  • Außentiefe: 38 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Rahmengröße: 120 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, SANYO DENKI, 9RA1212H1001, 3997502, 399-7502
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 25,35*
    € 36,36*
    € 8,95*
    ab € 28,94*
    € 40,18*
    Lager 139
    35
    € 14,99*
    ab € 32,85*
    € 76,11*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 76,11*
    € 90,57
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 73,54*
    € 87,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 48,24*
    € 57,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 40,41*
    € 48,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 39,47*
    € 46,97
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 32,85*
    € 39,09
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.