Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSIRION SFM4300-20-P DURCHFLUSSSENSOR, 7BAR, 0-20LPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3997511
Hersteller:
     Sensirion
Herst.-Nr.:
     SFM4300-20-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
durchflusssensor
Durchflussrate, max.: 20 l/min
  • Produktpalette: SFM4300 Series
  • Durchflussrate, min.: 0 l/min
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anschlussgröße: -
  • Druck, max.: 7 bar
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • Genauigkeit: 2 %
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Durchflusssensoren, Gase, Sensoren, Wandler, SENSIRION, SFM4300-20-P, 3997511, 399-7511
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 99,01*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 156,13*
    € 185,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 155,30*
    € 184,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 118,17*
    € 140,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 113,18*
    € 134,68
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 99,01*
    € 117,82
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Sensirion
    SEK-SFM4300-20-P
    ab € 133,37*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.