Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCPNF22JTFY0510 WIDERST.NETZWERK ISOL. 51R 0.0625W 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4006456
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCPNF22JTFY0510
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
Qualifikation: -
  • Nennleistung pro Widerstand: -
  • Produktbreite: 1 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 0.35 mm
  • Produktlänge: 1.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 51 ohm
  • Anzahl der Widerstände: 2 Resistors
  • Anschlussabstand: 0.82 mm
  • Produktpalette: -
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Oberflächenmontage
  • Widerstandsanschlüsse: Konvex
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/°C
  • Nennleistung: 62.5 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0402 [Metrisch 1005]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Netzwerkelement: Isoliert
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 25 V
  • Widerstandstyp: Hohe Zuverlässigkeit
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Festwiderstandsnetzwerke, Passive, MULTICOMP PRO, MCPNF22JTFY0510, 4006456, 400-6456
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00529*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,05636*
    € 0,06707
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,05*
    € 0,0595
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,02131*
    € 0,02536
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,021*
    € 0,02499
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0142*
    € 0,0169
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,01175*
    € 0,01398
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00918*
    € 0,01092
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00692*
    € 0,00823
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00529*
    € 0,0063
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.