Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCPNF42JT-YR0R0 WIDERSTANDSNETZWERK ISOLIERT 0R 1A, 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4006462
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCPNF42JT-YR0R0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
Anzahl der Widerstände: 4 Resistors
  • Produktpalette: -
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Oberflächenmontage
  • Widerstandsanschlüsse: Konvex
  • Nennstrom: 1 A
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0402 [Metrisch 1005]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Netzwerkelement: Isoliert
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennleistung pro Widerstand: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 1 mm
  • Produkthöhe: 0.45 mm
  • Produktlänge: 2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Null-Ohm-Netzwerkwiderstände, Passive, MULTICOMP PRO, MCPNF42JT-YR0R0, 4006462, 400-6462
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00468*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,03089*
    € 0,03676
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,02317*
    € 0,02757
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01256*
    € 0,01495
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01248*
    € 0,01485
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00827*
    € 0,00984
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00674*
    € 0,00802
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00667*
    € 0,00794
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00468*
    € 0,00557
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.