Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY 2403900-1 ETIKETT, WARNUNG, 25MM, GELB, GESTANZT


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4006679
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2403900-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz
Arbeitsschutz
ESD-Schutz
Etiketten
Etikettendurchmesser: -
  • Etikettenmaterial: PVC
  • Produktpalette: -
  • Art des Etiketts/Aufklebers: Gestanzt
  • Etikettenfarbe: Gelb
  • Menge pro Packung: 150
  • Beschriftung auf Etikett: Warnhinweis mit Blitz
  • Etikettenhöhe: 25 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Etikettenbreite: 25 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 28,52*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 150 Stück (ab € 0,19014* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 41,21*
    € 49,04
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 38,41*
    € 45,71
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 35,70*
    € 42,48
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 35,27*
    € 41,97
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 34,08*
    € 40,56
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 28,52*
    € 33,94
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.