Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEYSIGHT TECHNOLOGIES 8481D HF-LEISTUNGSSENSOR, -30DBM BIS -20DBM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4009000
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     8481D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Leistungsmesser
HF-Messgeräte
Messtechnik
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
Messgeschwindigkeit: 400 Messwerte/s
  • Produktpalette: 8480 Series
  • Prüffrequenz: 10MHz bis 18GHz
  • Leistungsmessbereich: -30dBm bis -20dBm
  • SVHC: To Be Advised
  • HF-Steckverbinder: N-Stecker
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: 8481D, 4009000, 400-9000
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 2.217,08*
    € 2.344,31*
    Frei Haus
    ab € 2.664,00*
    € 2.894,09*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.344,31*
    € 2.789,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 2.323,30*
    € 2.764,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2.256,89*
    € 2.685,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2.221,61*
    € 2.643,72
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2.217,08*
    € 2.638,33
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.