Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM SFR01MZPF1201 DICKSCH.WIDERSTAND 1.2K 1% 0.063W 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4010151
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SFR01MZPF1201
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: SFR Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 63 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0402 [Metrisch 1005]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Schwefelbeständig
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 1.2 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, ROHM, SFR01MZPF1201, 4010151, 401-0151
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00558*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,0989*
    € 0,11769
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,03655*
    € 0,04349
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01254*
    € 0,01492
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01246*
    € 0,01483
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,01111*
    € 0,01322
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0093*
    € 0,01107
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00743*
    € 0,00884
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00558*
    € 0,00664
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.