Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC EYGR0610ZRAH GRAPHITFOLIE, 104MMX59.4MM, 350UM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4011704
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EYGR0610ZRAH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitfolie
wärmeleitfolie
Wärmewiderstand: -
  • Wärmeleitfähigkeit: 200 W/m.K
  • Leitendes Material: Graphitfolie
  • Produktpalette: EYGR Series
  • Außenbreite: 59.4 mm
  • Dicke: 350 µm
  • Außenlänge: 104 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Spannungsfestigkeit: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kühlung, Thermal-Interface-Materialien, Wärmeleitmaterialien, Wärmemanagement, PANASONIC, EYGR0610ZRAH, 4011704, 401-1704
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,74*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,43*
    € 23,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,80*
    € 22,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,40*
    € 20,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,30*
    € 19,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,83*
    € 17,65
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,97*
    € 15,43
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,74*
    € 12,78
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.