Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAUBLI 64.1037-05022 4MM-BANANENSTECKER STAPELBAR ROT 0.5M


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4012427
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     64.1037-05022
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Messkabel
Messleitung
Anschlusslänge - imperial: 19.69 Zoll
  • Anschlusslänge - metrisch: 500 mm
  • Isolatorfarbe: Rot
  • Teststecker B: 4mm-Bananenstecker, Turmstecker
  • Produktpalette: LK-4A-S25 Series
  • Teststecker A: 4mm-Bananenstecker, Turmstecker
  • Nennstrom: 32 A
  • Nennspannung: 60 VDC
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: messkabel banane 0,5 m rot, bananenstecker, bananenstecker rot, Bananensteckverbinder, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, STAUBLI, 64.1037-05022, 4012427, 401-2427
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 4,10*
    € 6,53*
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 4,48*
    € 6,54*
    1 Tag
    6
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 4,70*
    € 6,82*
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 6,09*
    € 10,21*
    Lager 139
    2
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 7,60*
    € 13,04*
    Menge:  Paket  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 13,04*
    € 15,52
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 11,22*
    € 13,35
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 10,04*
    € 11,95
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 9,13*
    € 10,86
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 8,93*
    € 10,63
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 7,60*
    € 9,04
    pro Paket
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 7,60* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.