Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAUBLI 64.1034-10020 BANANENSTECKER, 4MM, GRÜN/GELB, 1M


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4012503
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     64.1034-10020
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Messkabel
Messleitung
Anschlusslänge - imperial: 39.37 Zoll
  • Anschlusslänge - metrisch: 1 m
  • Isolatorfarbe: Grün, Gelb
  • Teststecker B: 4mm-Bananenstecker, Turmstecker
  • Produktpalette: LK-4N-F25 Series
  • Teststecker A: 4mm-Bananenstecker, Turmstecker
  • Nennstrom: 32 A
  • Nennspannung: 60 VDC
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: messkabel bananenstecker, bananenstecker, Bananensteckverbinder, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, STAUBLI, 64.1034-10020, 4012503, 401-2503
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 2,62*
    € 4,01*
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 2,74*
    € 4,03*
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 3,87*
    € 6,62*
    Lager 139
    3
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 4,82*
    € 8,63*
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 5,86*
    € 10,13*
    Menge:  Paket  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 8,63*
    € 10,27
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 7,49*
    € 8,91
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 6,68*
    € 7,95
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 6,08*
    € 7,24
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 5,94*
    € 7,07
    pro Paket
    ab 5000 Pakete
    € 4,82*
    € 5,74
    pro Paket
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 4,82* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.