Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAUBLI 66.2013-20027 4MM-BANANENSTECKER STAPELB. BRAUN, 2M


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4012557
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.2013-20027
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Messkabel
Messleitung
Anschlusslänge - imperial: 78.74 Zoll
  • Anschlusslänge - metrisch: 2 m
  • Isolatorfarbe: Braun
  • Teststecker B: 4mm-Bananenstecker, Turmstecker, mit Kragen
  • Produktpalette: SLK-4A-S10 Series
  • Teststecker A: 4mm-Bananenstecker, Turmstecker, mit Kragen
  • Nennstrom: 19 A
  • Nennspannung: 1 kV
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: stäubli bananenstecker braun, bananenstecker, stäubli bananenstecker, Bananensteckverbinder, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, STAUBLI, 66.2013-20027, 4012557, 401-2557
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 6,39*
    € 9,61*
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 6,65*
    € 9,63*
    1 Tag
    7
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 6,87*
    € 9,91*
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 9,55*
    € 15,86*
    Lager 139
    nicht lagernd
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 11,28*
    € 19,50*
    Menge:  Paket  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 19,50*
    € 23,21
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 19,07*
    € 22,69
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 16,09*
    € 19,15
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 14,46*
    € 17,21
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 13,76*
    € 16,37
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 11,28*
    € 13,42
    pro Paket
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 11,28* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.