Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAUBLI 66.2017-20022 4MM-BANANENSTECKER STAPELBAR ROT 2M


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4012588
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.2017-20022
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Messkabel
Messleitung
Anschlusslänge - imperial: 78.74 Zoll
  • Anschlusslänge - metrisch: 2 m
  • Isolatorfarbe: Rot
  • Teststecker B: 4mm-Bananenstecker, Turmstecker, mit Kragen
  • Produktpalette: SLK-4A-S25 Series
  • Teststecker A: 4mm-Bananenstecker, Turmstecker, mit Kragen
  • Nennstrom: 32 A
  • Nennspannung: 1 kV
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: messkabel bananenstecker, bananenstecker, Bananensteckverbinder, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, STAUBLI, 66.2017-20022, 4012588, 401-2588
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 11,93*
    € 20,21*
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 11,26*
    € 20,47*
    Lager 139
    7
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 13,65*
    € 23,85*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 23,85*
    € 28,38
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 22,93*
    € 27,29
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 19,33*
    € 23,00
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 17,85*
    € 21,24
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 16,97*
    € 20,19
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 13,65*
    € 16,24
    pro Paket
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 13,65* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.