Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAUBLI 66.2010-05020 4MM-BANANENSTECK STAPELB. GRÜN/GELB 0.5M


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4012597
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.2010-05020
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel 50 cm bananenstecker
messkabel bananenstecker
Anschlusslänge - imperial: 19.69 Zoll
  • Anschlusslänge - metrisch: 500 mm
  • Isolatorfarbe: Grün, Gelb
  • Teststecker B: 4mm-Bananenstecker, Turmstecker, mit Kragen
  • Produktpalette: SLK-4N-F10 Series
  • Teststecker A: 4mm-Bananenstecker, Turmstecker, mit Kragen
  • Nennstrom: 19 A
  • Nennspannung: 1 kV
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: messkabel, Bananensteckverbinder, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, STAUBLI, 66.2010-05020, 4012597, 401-2597
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 2,91*
    € 4,95*
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 3,29*
    € 4,97*
    1 Tag
    25
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 3,41*
    € 5,11*
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 4,46*
    € 7,60*
    Lager 139
    5
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 5,53*
    € 9,50*
    Menge:  Paket  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 9,50*
    € 11,31
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 8,53*
    € 10,15
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 7,57*
    € 9,01
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 6,83*
    € 8,13
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 6,63*
    € 7,89
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 5,53*
    € 6,58
    pro Paket
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 5,53* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.