Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAUBLI 64.1042-21 BANANENSTECKER, SCHWARZ, 32A


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4012705
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     64.1042-21
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Laborstecker
Laborsteckverbinder
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Schwarz
  • Kontaktüberzug: Vernickelte Kontakte
  • Produktpalette: LQ-4N-39 Series
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Stecker
  • Nennstrom: 32 A
  • Nennspannung: 60 VDC
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Messkabel, Messleitung, bananenstecker 4mm, laborsteckverbinder, buchsen, IC-Prüfklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, STAUBLI, 64.1042-21, 4012705, 401-2705
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,82*
    € 1,30*
    1
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 0,84*
    € 1,32*
    1 Tag
    436
    1
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,95*
    € 1,49*
    1
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 1,21*
    € 2,12*
    Lager 139
    6
    1
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 2,15*
    € 3,81*
    Menge:  Paket  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 3,81*
    € 4,53
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 3,61*
    € 4,30
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 3,20*
    € 3,81
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 3,06*
    € 3,64
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 2,71*
    € 3,22
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 2,64*
    € 3,14
    pro Paket
    ab 200 Pakete
    € 2,47*
    € 2,94
    pro Paket
    ab 30000 Pakete
    € 2,15*
    € 2,56
    pro Paket
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 2,15* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.