Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAUBLI 66.2018-26 BANANENSTECKER, VIOLETT, 19A


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4012755
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.2018-26
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Laborstecker
Laborsteckverbinder
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Violett
  • Kontaktüberzug: Vernickelte Kontakte
  • Produktpalette: SLQ-4N-39 Series
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Stecker
  • Nennstrom: 19 A
  • Nennspannung: 1 kV
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: laborsteckverbinder, buchsen, IC-Prüfklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, STAUBLI, 66.2018-26, 4012755, 401-2755
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 1,38*
    € 2,54*
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 1,48*
    € 2,57*
    Lager 139
    85
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 2,66*
    € 4,73*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 4,73*
    € 5,63
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 4,49*
    € 5,34
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 3,92*
    € 4,66
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 3,53*
    € 4,20
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 3,36*
    € 4,00
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 3,28*
    € 3,90
    pro Paket
    ab 15000 Pakete
    € 2,66*
    € 3,17
    pro Paket
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 2,66* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.