Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAUBLI 66.2024-25 BANANENSTECKER, GRÜN, 32A


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4012828
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.2024-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Grün
  • Kontaktüberzug: Vernickelte Kontakte
  • Produktpalette: SLM-4N-46 Series
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktanschluss: Schraubanschluss
  • Ausführung: Stecker
  • Nennstrom: 32 A
  • Nennspannung: 1 kV
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Prüfkontakt, Testsonde, Turmstecker, Laborstecker, Laborsteckverbinder, bananenstecker 4mm, laborsteckverbinder, buchsen, IC-Prüfklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, STAUBLI, 66.2024-25, 4012828, 401-2828
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 1,59*
    € 2,51*
    1
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 1,69*
    € 2,53*
    1 Tag
    55
    1
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 1,85*
    € 2,77*
    1
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 2,33*
    € 4,08*
    Lager 139
    16
    1
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 3,89*
    € 7,22*
    Menge:  Paket  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 7,22*
    € 8,59
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 6,52*
    € 7,76
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 5,43*
    € 6,46
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 4,88*
    € 5,81
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 4,70*
    € 5,59
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 4,61*
    € 5,49
    pro Paket
    ab 10000 Pakete
    € 3,89*
    € 4,63
    pro Paket
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 3,89* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.