Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAUBLI 66.4012-25 BANANENSTECKER, GRÜN, 32A


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4012912
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.4012-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Kurzschlussbrücke
Kurzschlussstecker
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Grün
  • Kontaktüberzug: Vernickelte Kontakte
  • Produktpalette: SKS-4N-19 Series
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktanschluss: -
  • Ausführung: Stecker
  • Nennstrom: 32 A
  • Nennspannung: 1 kV
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Laborsteckverbinder, laborsteckverbinder, buchsen, IC-Prüfklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, STAUBLI, 66.4012-25, 4012912, 401-2912
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 1,98*
    € 3,05*
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 2,01*
    € 3,06*
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 3,18*
    € 5,39*
    2 Tage
    21
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 2,60*
    € 5,66*
    Lager 139
    10
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 6,38*
    € 9,44*
    Menge:  Paket  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 9,44*
    € 11,23
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 8,42*
    € 10,02
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 8,06*
    € 9,59
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 7,91*
    € 9,41
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 7,09*
    € 8,44
    pro Paket
    ab 10000 Pakete
    € 6,38*
    € 7,59
    pro Paket
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 6,38* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.