Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRAINBOXES PW-623 NETZADAPTER, USB-KABEL - REIHENKLEMME


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4012935
Hersteller:
     BrainBox
Herst.-Nr.:
     PW-623
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzschutz
Netzteile
Stromversorgung
BRAINBOXES
Zur Verwendung mit: Ethernet-Module ED-004, ED-008, ED-038, ED204, ES-020, ES-357, Ethernet-Switch SW-005 von Brainboxes
  • Produktpalette: -
  • Art des Zubehörs: Netzadapter
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: PW-623, 4012935, 401-2935
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 22,17*
    € 31,93*
    € 6,90*
    ab € 20,01*
    € 32,84*
    Lager 139
    2
    € 14,99*
    ab € 28,29*
    € 41,41*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,41*
    € 49,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,39*
    € 46,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,93*
    € 43,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,57*
    € 42,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,90*
    € 39,15
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,29*
    € 33,67
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.