Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO RC1206FR-0718K2L DICKSCH.WIDERSTAND 18K2 1% 0.25W 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4013443
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC1206FR-0718K2L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: RC_L Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.1 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 18.2 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, YAGEO, RC1206FR-0718K2L, 4013443, 401-3443
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00523*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,04092*
    € 0,04869
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0227*
    € 0,02701
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01919*
    € 0,02284
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01749*
    € 0,02081
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,01271*
    € 0,01512
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00755*
    € 0,00898
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00706*
    € 0,0084
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00692*
    € 0,00823
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00679*
    € 0,00808
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,00523*
    € 0,00622
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.