Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO RT0402FRE07220KL DÜNNSCH.WIDERSTAND 220K 1% 0.063W 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4013641
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RT0402FRE07220KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Produktpalette: RT Series
  • Widerstandstechnologie: Dünnschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Nennleistung: 63 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0402 [Metrisch 1005]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Hohe Genauigkeit, hohe Stabilität
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 220 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, YAGEO, RT0402FRE07220KL, 4013641, 401-3641
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00901*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,03338*
    € 0,03972
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,02259*
    € 0,02688
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01744*
    € 0,02075
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01723*
    € 0,0205
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,01633*
    € 0,01943
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,01415*
    € 0,01684
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,01279*
    € 0,01522
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,01201*
    € 0,01429
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,01123*
    € 0,01336
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,00901*
    € 0,01072
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.