Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO RT0603DRE07330KL DÜNNSCH.WIDERSTAND 330K 0.5% 0.1W 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4013894
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RT0603DRE07330KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Produktpalette: RT Series
  • Widerstandstechnologie: Dünnschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstyp: Hohe Genauigkeit, hohe Stabilität
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.5%
  • Widerstand: 330 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, YAGEO, RT0603DRE07330KL, 4013894, 401-3894
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00912*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,05451*
    € 0,06487
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,03908*
    € 0,04651
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,03179*
    € 0,03783
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,02774*
    € 0,03301
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,02275*
    € 0,02707
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,01643*
    € 0,01955
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,01583*
    € 0,01884
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,01348*
    € 0,01604
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,01125*
    € 0,01339
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,00912*
    € 0,01085
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.