Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO RT0603DRE0749R9L DÜNNSCH.WIDERSTAND 49R9 0.5% 0.1W 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4013904
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RT0603DRE0749R9L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
thin film widerstand
Produktpalette: RT Series
  • Widerstandstechnologie: Dünnschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstyp: Hohe Genauigkeit, hohe Stabilität
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.5%
  • Widerstand: 49.9 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, YAGEO, RT0603DRE0749R9L, 4013904, 401-3904
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00874*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,05436*
    € 0,06469
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,03898*
    € 0,04639
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0316*
    € 0,0376
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,02761*
    € 0,03286
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,02264*
    € 0,02694
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,01634*
    € 0,01944
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,01571*
    € 0,01869
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,01338*
    € 0,01592
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,01117*
    € 0,01329
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00874*
    € 0,0104
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.