Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO RT0603FRE0733K2L DÜNNSCH.WIDERSTAND 33K2 1% 0.1W 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4013984
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RT0603FRE0733K2L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
SMD Widerstand
Produktpalette: RT12 Series
  • Widerstandstechnologie: Dünnschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstyp: Hohe Genauigkeit, hohe Stabilität
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 33.2 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: smd widerstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, YAGEO, RT0603FRE0733K2L, 4013984, 401-3984
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1550
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,00452*
    € 0,02986*
    500
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 0,102*
    € 0,14*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,02986*
    € 0,03553
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,02131*
    € 0,02536
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01789*
    € 0,02129
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01628*
    € 0,01937
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,01195*
    € 0,01422
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00758*
    € 0,00902
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00704*
    € 0,00838
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00582*
    € 0,00693
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00568*
    € 0,00676
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,00452*
    € 0,00538
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,2986* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.