| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 139-4014184 Herst.-Nr.: RT1206FRE0720KL EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produktpalette: RT12 Series Widerstandstechnologie: Dünnschichtwiderstand Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C Nennleistung: 250 mWBauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216] Betriebstemperatur, max.: 155 °CBetriebstemperatur, min.: -55 °CNennspannung: 200 VWiderstandstyp: Hohe Genauigkeit, hohe Stabilität Qualifikation: - SVHC: No SVHC (15-Jan-2019) Produktbreite: 1.6 mmProduktlänge: 3.1 mmWiderstandstoleranz: ± 1% Widerstand: 20 kohmRoHS konform: Keine Angaben |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, YAGEO, RT1206FRE0720KL, 4014184, 401-4184 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |