Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QORVO UF3SC120009K4S SIC-SCHOTTKY-DIODE, 1.2KV, 120A, TO-247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4014251
Hersteller:
     QORVO
Herst.-Nr.:
     UF3SC120009K4S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
schottky diode
Rds(on)-Prüfspannung: 12 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.0086 ohm
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • MOSFET-Modul-Konfiguration: Eins
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Bauform - Transistor: TO-247
  • Dauer-Drainstrom Id: 120 A
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Drain-Source-Spannung Vds: 1.2 kV
  • Verlustleistung: 789 W
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 4.7 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (SiC)-MOSFET, Dioden, FETs, Gleichrichter, Module, Siliziumkarbid, Thyristoren, Transistoren, QORVO, UF3SC120009K4S, 4014251, 401-4251
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 64,40*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 82,57*
    € 98,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 81,78*
    € 97,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 79,39*
    € 94,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 74,70*
    € 88,89
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 74,69*
    € 88,88
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 64,40*
    € 76,64
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.