Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: MKS3PI AC230 LEISTUNGSRELAIS, 3PDT, 230V, 10A, SOCKEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4014564
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     MKS3PI AC230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Relaissockel
Kontaktkonfiguration: 3PDT
  • Kontaktspannung V DC: 30 V
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • Spulentyp: Bistabil
  • Spulenwiderstand: 4.25 kohm
  • Produktpalette: MK-S Series
  • Relaismontage: Sockel
  • Kontaktmaterial: Silber-Zinn-Indium
  • Relaisanschlüsse: Steckanschlüsse
  • Spulenspannung: 230 VAC
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktstrom: 10 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: industrierelais omron, relaissockel, Leistungsrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, MKS3PI AC230, 4014564, 401-4564
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 8,56*
    € 18,40*
    Lager 139
    1
    € 14,99*
    ab € 13,13*
    € 21,33*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,33*
    € 25,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,94*
    € 24,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,61*
    € 22,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,32*
    € 20,61
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,69*
    € 19,86
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,22*
    € 19,30
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,13*
    € 15,62
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.